Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4S4AA-AU MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 120MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443172
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4S4AA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM 4S Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 4S
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM4S4AA-AU, 2443172, 244-3172
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 3,74*
    € 4,70*
    Lager 139
    750
    1
    € 14,99*
    ab € 4,45*
    € 6,71*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,09*
    € 7,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATIO1-XPRO
    ab € 55,58*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAM4S-XSTK
    ab € 182,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.