Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ128GB202-I/SS MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443163
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GB202-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GB Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GB
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ128GB202-I/SS, 2443163, 244-3163
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47
    Frei Haus
    ab € 3,96*
    € 5,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,96*
    € 7,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164131
    ab € 85,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.