Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTCRAFT LC1890 HANDLUPE MIT LED, 2.5X VERGRÖSSERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442794
Hersteller:
     Lightcraft
Herst.-Nr.:
     LC1890
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Inspektion
Lupen
Werkstattbedarf
Lupe: Handlupe
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Vergrößerung für Präzisionsarbeiten
  • Vergrößerung: 2.5x
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.