Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A700D107M006ATE018 KONDENSATOR, 100æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442537
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A700D107M006ATE018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.018 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: A700 AO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse
  • Rippelstrom: 3.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A700D107M006ATE018, 2442537, 244-2537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    137
    € 14,99*
    ab € 0,828*
    € 3,13*
    € 5,90*
    ab € 0,88*
    € 3,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEFCD0G101ER
    ab € 0,377*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEFCX0J101R
    ab € 0,569*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.