Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MBRS320T3G DIODE SCHOTTKY,3A,SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442015
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS320T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: MBRS3
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MBRS320T3G, 2442015, 244-2015
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,245*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,23*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 612,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.