Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMSD701T1G SCHOTTKY-DIODE, 70V SOD-123, GANZE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441426
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSD701T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MMSD7
  • Durchlassspannung: 500 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 70 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • Diodenkapazität: 0.5 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichter, HF-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMSD701T1G, 2441426, 244-1426
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0357*
    € 0,0624*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,051*
    € 0,064*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0456*
    € 0,1417*
    1 Tag
    2220
    5
    € 5,95*
    ab € 0,168*
    € 0,3251*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 187,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BAT42W-E3-08
    ab € 0,0498*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.