Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5402RLG DIODE STANDARD-ERHOLZEIT 3A, 200V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440583
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5402RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: 1N5402
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schaltdiode 3a, gleichrichterdiode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N5402RLG, 2440583, 244-0583
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0914*
    € 0,1292*
    1200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,152*
    2 Tage
    25
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,44*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,26*
    € 0,49*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,18*
    € 0,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,1292*
    € 0,15375
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 155,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.