Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZB984-C3V3,115 ZENER-DIODE, 3.3V, 5%, SOT-663, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439454
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZB984-C3V3,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Produktpalette: BZB984
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 425 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-663
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, NEXPERIA, BZB984-C3V3,115, 2439454, 243-9454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0492*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.