Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4027BT,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439313
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4027BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: JK
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4027
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4027
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.4 mA
  • Frequenz: 30 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 30 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, HEF4027BT,653, 2439313, 243-9313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,147*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.