Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZV55-B2V4,115 ZENER-DIODE, 0.5W, 2.4V, SOD-80C, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439140
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B2V4,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZV55
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 2.4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV55-B2V4,115, 2439140, 243-9140
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0235*
    € 0,0413*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0396*
    € 0,3126*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 103,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.