Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT54XY,115 SCHALTDIODE, 30V, SC-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438979
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54XY,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT54
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei Paar in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-88
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT54XY,115, 2438979, 243-8979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0777*
      
    Preis gilt ab 45.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.