Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT54W,115 SCHALTDIODE, 30V, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438978
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54W,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT54
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT54W,115, 2438978, 243-8978
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0158*
    € 0,0262*
    600
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,142*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0992*
    € 0,2864*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.