Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS70W,115 SCHOTTKY-DIODE, SOT-323, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438963
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS70W,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: BAS70
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS70W,115, 2438963, 243-8963
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0281*
    € 0,0516*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0253*
    € 0,1324*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.