Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS40,215 SCHALTDIODE, 40V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438949
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS40,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 200 mA
  • Produktpalette: BAS40
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, diode sot-23, smd diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS40,215, 2438949, 243-8949
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,0272*
    Lager 139
    6000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0298*
    € 0,0411*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0234*
    € 0,0547*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 62500000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 123,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.