Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS21J,115 SCHALTDIODE, 300V, SC-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438936
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS21J,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 3 A
  • Produktpalette: BAS21
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 300 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS21J,115, 2438936, 243-8936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0252*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.