Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVT16245BDGG,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438918
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVT16245BDGG,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVT16245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416245
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvt logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVT16245BDGG,118, 2438918, 243-8918
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,349*
    € 0,409*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 818,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,42*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-09
    ab € 5,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.