Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCU04D,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438775
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCU04D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gates
Halbleiter
ICs
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HCU04
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74HCU
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCU04D,653, 2438775, 243-8775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0943*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.