| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2438725 Herst.-Nr.: 74HCT132D,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: 74HCT132 Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Ausgangsstrom: 25 mAAnzahl von Elementen: Vier Logik-IC-Familie: 74HCT Bauform - Logikbaustein: SOIC Anzahl der Eingänge: 2 InputsBetriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 4.5 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT132D,653, 2438725, 243-8725 |
| | |
| |