Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC08D,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438528
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC08D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AHC08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, and gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC08D,118, 2438528, 243-8528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0955*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,1071*
    € 0,12745
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    74VHC08MX
    ab € 0,192*
    Ähnlich
    onsemi
    74VHC08M
    ab € 0,252*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.