Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM45BIM3/NOPB PRÄZ.TEMPERATURSENSOR, SMD, SOT233 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2436173
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM45BIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
texas instruments temperatursensor
Beschreibung: PRÄZ.TEMPERATURSENSOR, SMD, SOT233 ROLLE
  • RoHS konform: Ja
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • IC Outputtyp: Spannung
  • Spannung, Versorgung max.: 10 V
  • Minimale Abtastungstemperatur: -20 ᄚC
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Fühlgenauigkeitsbereich: ᄆ 2ᄚC
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Sensor IC Gehäusestil: SOT-23
  • Maximale Abtastungstemperatur: +100 ᄚC
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM45BIM3/NOPB, 761-5955P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
1000
Frei Haus
ab € 0,856*
€ 0,943*
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,12*
1
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,74*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 943,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
DS34LV86TM/NOPB
ab € 1,08*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2209AIDR
ab € 1,75*
Zubehör
Texas Instruments
PTH04070WAH
ab € 4,91*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AC04N
ab € 0,135*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC2244APWR
ab € 0,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG