Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 336206-14-0075 KOAXIALKABEL, 1.37MM, AMC/TNC, 0.075M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435058
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336206-14-0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel TNC
TNC Kabel
Kabellänge - Imperial: 2.95 Zoll
  • Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Metrisch: 75 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: AMC-Stecker (90°) auf TNC-RP-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 336206-14-0075, 2435058, 243-5058
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 16,89*
    € 20,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,90*
    € 26,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,07*
    € 31,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242105
    ab € 7,98*
    Zubehör
    Amphenol
    122352
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Amphenol
    A-1JB
    ab € 0,366*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.