Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-20-M10.0 KOAXIALKABEL, RG59/U, BNC-STECKER, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434963
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-M10.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-20-M10.0, 2434963, 243-4963
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 11,89*
    € 14,94*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 12,06*
    € 22,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 25,31*
    € 60,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,45*
    € 71,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,02*
    € 70,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,30*
    € 58,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-220N-RFX
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Amphenol
    031-28
    ab € 22,24*
    Zubehör
    Amphenol
    242186
    ab € 17,30*
    Zubehör
    Amphenol
    031-9-75RFX
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.