Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-20-M3.00 KOAXIALKABEL, RG59/U, BNC-STECKER, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434961
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-M3.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-20-M3.00, 2434961, 243-4961
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,67*
    € 21,89*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 14,66*
    € 27,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,76*
    € 31,26*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 65,07*
    € 104,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-75
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Amphenol
    031-220N
    ab € 9,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.