Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-19-M20.00 KOAXIALKABEL, RG58/U, BNC-STECKER, 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434952
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-M20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc hf-kabel rg 58
hf-kabel 50 ohm
Koaxialkabel: RG58/U
  • Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-19-M20.00, 2434952, 243-4952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,99*
    € 118,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,43*
    € 117,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,68*
    € 98,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,49*
    € 79,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,39*
    € 76,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,73*
    € 68,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,87*
    € 64,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,77*
    € 60,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242185
    ab € 11,22*
    Zubehör
    Amphenol
    31-208
    ab € 10,65*
    Zubehör
    Amphenol
    31-4803
    ab € 13,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.