Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RL875S-222K-RC HF-DROSSEL, 2200UH, 0.16A, 10%, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434818
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL875S-222K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Eigenresonanzfrequenz: 1 MHz
  • Induktivität: 2.2 mH
  • Produktpalette: RL875S
  • DC-Nennstrom: 160 mA
  • DC-Widerstand, max.: 7.56 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RL875S-222K-RC, 2434818, 243-4818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,693*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.