Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP2010-2R2M INDUKTIVITÄT 2.2UH 20% 1.5A DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434112
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2010-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Produktpalette: SRP2010
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.168 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Kernmaterial: Eisen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRP2010-2R2M, 2434112, 243-4112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,225*
    € 0,252*
    Lager 139
    357
    5
    € 14,99*
    ab € 0,169*
    € 0,423*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,115* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.