Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP7028A-2R5M INDUKTIVITÄT, 2.5UH, 20%, 7A, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434098
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028A-2R5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.5 µH
  • Produktpalette: SRP7028A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 13 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.022 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP7028A-2R5M, 2434098, 243-4098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,434*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.