Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1245A-R56M INDUKTIVITÄT 0.56UH 20% 36A GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434070
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1245A-R56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 36 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 560 nH
  • Produktpalette: SRP1245A
  • Sättigungsstrom (Isat): 55 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0015 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 560nh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1245A-R56M, 2434070, 243-4070
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,745*
    € 2,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.