Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1245A-100M INDUKTIVITÄT, GESCHIRMT, 10UH, 20%, 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434056
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1245A-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, GESCHIRMT, 10UH, 20%, 9A
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.0255 ohm
  • Gehäuse: 13.5mm x 12.5mm x 4.8mm
  • Inductor Construction: Geschirmt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Induktivität: 10 ᄉH
  • Strom, Ic (sat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Strom, RMS max.: 9 A
  • Product Range: Baureihe SRP1245A
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Leistungsinduktivitäten, SMD, BOURNS, SRP1245A-100M
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,50*
1
€ 4,50*
ab € 1,345*
€ 1,901*
Lager 139
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 2,42*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG