Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1238A-5R6M INDUKTIVITÄT 5.6UH 20% 9.5A GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434045
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1238A-5R6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 9.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Produktpalette: SRP1238A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 19 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.022 ohm
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1238A-5R6M, 2434045, 243-4045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,588*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.