Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRE2512-FZ-R003E-2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R003, 1%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434003
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRE2512-FZ-R003E-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRE
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.7 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.003 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, leistungswiderstand 2w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRE2512-FZ-R003E-2, 2434003, 243-4003
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1891
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,308*
    € 0,744*
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,08*
    € 4,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    WSL25123L000FEA18
    ab € 0,582*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.