Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F974-A-GM MCU, 8BIT, C8051, 25MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433475
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F974-A-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F97x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 28 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F97x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F974-A-GM, 2433475, 243-3475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.