Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP917 OSZILLOSKOP 2 KANÄLE, 10MHZ, OHNE TASTK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432914
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP917
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 8kpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 35 ns
  • Bandbreite: 10 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 2000 Series
  • Abtastrate: 100 MS/s
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 2204A-D2, USB 2.0-Kabel TA207, 1.2m, Kurzanleitung (Tastköpfe nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PP917, 2432914, 243-2914
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    251
    Frei Haus
    ab € 96,73*
    € 121,75*
    4 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 114,20*
    € 142,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,75*
    € 144,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,68*
    € 143,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,98*
    € 136,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,59*
    € 131,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,73*
    € 115,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17026H76.079.GPB
    ab € 6,80*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA403
    ab € 227,12*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA710
    ab € 66,59*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 25,54*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA044
    ab € 14,86*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 318,55*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 552,14*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 772,66*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 319,48*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189
    ab € 377,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.