Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, SIPMOS-Technologie, High-Side, Active-High, 1 Ausgang, 52V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432513
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISP752TFUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.15 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 52 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, INFINEON, ISP752TFUMA1, 2432513, 243-2513
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,88*
    Lager 139
    7843
    1
    € 14,99*
    ab € 0,623*
    € 2,07*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,13*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,436*
    € 1,70884
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 4,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.