Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber-IC, Active-Bias-Controller, 1.8V bis 18V Versorgungsspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432478
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR400WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Funktion: Active-Bias-Controller
  • IC-Bauform: SOT-343
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ic spannungsregler, Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, INFINEON, BCR400WH6327XTSA1, 2432478, 243-2478
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,58*
    Lager 139
    43150
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0954*
    € 0,7528*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,365*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7528*
    € 0,89583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4644*
    € 0,55264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3801*
    € 0,45232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1777*
    € 0,21146
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,764* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.