Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30110 GENDER-CHANGER, XLR-GEH., USB-A/B-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431945
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: Zink
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30110, 2431945, 243-1945
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,69*
    € 10,89*
    1 Tag
    147
    Frei Haus
    ab € 7,05*
    € 10,90*
    € 5,90*
    ab € 4,78*
    € 11,22*
    Lager 139
    335
    € 14,99*
    ab € 5,32*
    € 13,60*
    6 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 12,08*
    € 17,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30112
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20060
    ab € 3,92*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30293
    ab € 0,209*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30292
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30296
    ab € 0,209*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.