Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760301301 GATE-DRIVE-ÜBERTRAGER, 1:1:1, 750UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431618
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760301301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Induktivität: 750 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-GDTI Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 1.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, Gate-Treiber-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760301301, 2431618, 243-1618
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,50*
      
    Preis gilt ab 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.