Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7443643300 INDUKTIVITÄT, 33UH, 15%, 30A, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431617
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443643300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 30 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: WE-HCF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 11.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 19.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0024 ohm
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Produktlänge: 28.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 33µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7443643300, 2431617, 243-1617
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 8,34*
    € 10,53*
    Lager 139
    105
    1
    € 14,99*
    ab € 7,19*
    € 15,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.