Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448060814 GLEICHTAKTDROSSEL, 0.014H, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431592
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448060814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Beschreibung: GLEICHTAKTDROSSEL, 0.014H, 8A
  • RoHS konform: Ja
  • Induktivität: 14 mH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennstrom: 8 A
  • Product Range: Baureihe WE-CMBNC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Filter, Stromkompensierte Drosseln / Filter, Radial bedrahtete, WURTH ELEKTRONIK, 7448060814, 816-4859
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 90 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,09*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG