Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448041104 GLEICHTAKTDROSSEL, 0.004H, 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431578
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448041104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Induktivität: 4 mH
  • Produktpalette: WE-CMBNC Series
  • DC-Nennstrom: 11 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 7448041104, 2431578, 243-1578
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    25
    25
    Frei Haus
    ab € 5,95*
    € 8,08*
    25
    Frei Haus
    ab € 10,93*
    € 14,97*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 8,43*
    € 17,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.