Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74404054047 INDUKTIVITÄT 4.7UH 30% 3A HALBGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431505
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404054047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: WE-LQS
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.8 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 3a, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74404054047, 2431505, 243-1505
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    400
    100
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,68*
    Lager 139
    165
    1
    € 14,99*
    ab € 0,617*
    € 1,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,92*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.