Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1581 ARDUINO UNO SHIELD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431450
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Arduino UNO-Boards
  • Prozessorfamilie: ATmega
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Arduino UNO Click-Shield-Erweiterungsboard
  • Prozessorserie: megaAVR
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ATmega328
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1581, 2431450, 243-1450
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,97*
    € 10,55*
    € 6,90*
    ab € 6,88*
    € 10,74*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 7,62*
    € 11,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arduino
    A000066
    ab € 17,77*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-987
    ab € 26,17*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-958
    ab € 43,29*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-922
    ab € 20,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.