Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY UMA02040G6810CAU00 MELF-WIDERSTAND, 681R, 0.25W, 0.25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429193
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UMA02040G6810CAU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf-widerstand
Beschreibung: MELF-WIDERSTAND, 681R, 0.25W, 0.25%
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 681 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • MELF Resistor Case: MELF DIN 0204 [Metrisch 3715]
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 5ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.25%
  • Product Range: Baureihe UMA 0204
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, MELF, Widerstände, Oberflächenmontage, VISHAY, UMA02040G6810CAU00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG