Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY UMA02040G4009CAU00 MELF-WIDERSTAND, 40R, 0.25W, 0.25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429180
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UMA02040G4009CAU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf-widerstand
Beschreibung: MELF-WIDERSTAND, 40R, 0.25W, 0.25%
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 40 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • MELF Resistor Case: MELF DIN 0204 [Metrisch 3715]
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 5ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.25%
  • Product Range: Baureihe UMA 0204
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, MELF, Widerstände, Oberflächenmontage, VISHAY, UMA02040G4009CAU00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG