Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY C52TF15R5 KERAMIKWIDERSTAND 15R 5%, SCHRAUBANSCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429137
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     C52TF15R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND 15R 5%, SCHRAUBANSCHL.
  • RoHS konform: Y-EX
  • Widerstand: 15 ohm
  • Nennleistung: 900 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: -
  • Resistor Terminals: Gewindestift
  • Temperaturkoeffizient: 75ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Keramik
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe C52T
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Panel-/Chassismontage, VISHAY, C52TF15R5
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
10
Frei Haus
ab € 330,59*
€ 330,59*
1
€ 25,00*
ab € 353,02*
€ 403,23*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.305,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG