Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2273-203 KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 3POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428569
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Rastermaß: -
  • Produktpalette: 2273
  • Nennstrom: 24 A
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 450 V
  • Leiterstärke (AWG): 20AWG bis 16AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, wago dosenklemme 2,5mm², abox, wago abzweigdose, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 2273-203, 2428569, 242-8569
    Angebote (28)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    216500
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,08982*
    € 0,11622*
    1 Tag
    15900
    100
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 0,0901*
    € 0,117*
    1 Tag
    65200
    100
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 0,0915*
    € 0,1183*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,09211*
    € 0,11871*
    Lager 139
    1490
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,286*
    € 0,456*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2273-500
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Raytech
    ISAAC4MP
    ab € 2,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.