Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, Baureihe PSoC 4, PSOC 4 Family CY8C40xx Series Microcontrollers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428334
Herst.-Nr.:
     CY8C4014LQI-422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PSOC 4 Family CY8C40xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 4
  • MCU-Baureihe: CY8C40xx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES, CY8C4014LQI-422, 2428334, 242-8334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,23*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-040
    ab € 58,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.