Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, Baureihe PSoC 4, PSOC 4 Family CY8C40xx Series Microcontrollers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428329
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8C4013SXI-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PSOC 4 Family CY8C40xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 5 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 4
  • MCU-Baureihe: CY8C40xx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller cypress, op amp, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS SEMICONDUCTOR, CY8C4013SXI-400, 2428329, 242-8329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,895*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-040
    ab € 58,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.