Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 680 nH, 3.6 A, Halbgeschirmt, 4.5 A, SRN2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428200
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2512-R68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3.6 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: SRN2512
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.043 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2512-R68M, 2428200, 242-8200
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0983*
    € 0,2839*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2839*
    € 0,33784
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2631*
    € 0,31309
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1861*
    € 0,22146
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.