Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 240 nH, 4.7 A, Halbgeschirmt, 8 A, SRN2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428197
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2512-R24M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 4.7 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 240 nH
  • Produktpalette: SRN2512
  • Sättigungsstrom (Isat): 8 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.024 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2512-R24M, 2428197, 242-8197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0965*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2245*
    € 0,26716
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1504*
    € 0,17898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1373*
    € 0,16339
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1351*
    € 0,16077
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.